T型コンテナ

T型コンテナ TRUSCO T型コンテナ TRUSCO T型コンテナ TRUSCO

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。

材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)1310 適合カード差しTD 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)519 有効内寸法・奥行(mm)413 有効内寸法・高さ(mm)201 有効内寸法・幅(mm)216 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48941182 T20-GY 19.7 270×519×220 216×413×201 グレー
5,480
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
48941191 T20-Y 19.7 270×519×220 216×413×201 イエロー
5,480
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする