曜日別特売

低発塵耐切創インナー手袋ロング

低発塵耐切創インナー手袋ロング - TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋ロング - TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋ロング - TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋ロング - TRUSCO
(1件のレビュー)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。

用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941767DPM-926LL287.518表:ポリエチレン繊維(Spectra[[(R)]]Fiber)100%、裏:ナイロン100%ホワイト耐切創、耐化学薬品、耐久性、耐紫外線、耐水1
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48941776DPM-926LLLL29820表:ポリエチレン繊維(Spectra[[(R)]]Fiber)100%、裏:ナイロン100%ホワイト耐切創、耐化学薬品、耐久性、耐紫外線、耐水1
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48941785DPM-926MM27717表:ポリエチレン繊維(Spectra[[(R)]]Fiber)100%、裏:ナイロン100%ホワイト耐切創、耐化学薬品、耐久性、耐紫外線、耐水1
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941785
2013-10-05
用途: 仕事

ショートタイプではカバーできない部分も保護してくれ、いい商品です。
薄さも満足で、ニトリル手袋のインナーとして使わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする