45CM全閉式工場扇”ゼフィール”(本体)

45CM全閉式工場扇”ゼフィール”(本体) TRUSCO

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。

仕様
組立式
首振式
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 ハネ径(cm)45 ハネ枚数4枚(AS樹脂製) 機能左右首振り、風量3段階調節 トラスコ品番408-7151 材質ハネ:AS樹脂 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)150/185 電源コード2m(アース付) 風量調整3段式(強・中・弱) 内容量1台
注意
※扇風機本体のみとなりますので、単体では使用できません。別売の脚部アングルが必要です。高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48935607 TFZP-45
26,000
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする