曜日別特売

フィレドンエアフィルター(塗装ブース用)

フィレドンエアフィルター(塗装ブース用) - 日本バイリーンフィレドンエアフィルター(塗装ブース用) - 日本バイリーンフィレドンエアフィルター(塗装ブース用) - 日本バイリーン

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。

用途塗装ブース用。材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル圧力損失(初期)45Pa仕様難燃性寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98ろ過速度(風速)0.5m/s内容量1巻
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
捕集効率(%)
耐熱温度(℃)
寸法(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48968157PA/305HL-1600X2098801.6×20418-91249.2
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
48968166PA/350HL-1600X2098801.6×20418-913210.2
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
48968175PH-400-1600X20981001.6×20418-914112.5
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする