タコハイテスタ
赤色可視光で安全に使用できます。
ドロッププルーフで安心です。
用途モーター、発電機、シャフト、ファンなどの回転数の測定
測定範囲(min-1[r.p.m])30.0~99990
質量(g)230
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属)
測定方式非接触式
検出距離(mm)50~500
分解能0.1rpm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71×38×186
内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
その他測定用品 の新着商品
