ヒガノ
消化器ボックス置型
デザイン性の高い消火器置台です。
用途
消火器置台
種類
スタンド型
収納本数(本)
消火器:1
内容量
1台
注意
※ 消火器は別売りです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納本数(本)
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835227
PFD-034-M-S1
消火器:1
スチール
250
300
250
3.6
412-2801
¥
17,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48835236
PFD-03S-M-S1
消火器:1
ステンレス
250
300
250
3.3
412-2810
¥
22,450
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48835202
PFB-004-S1
消火器:1
スチール
270
650
270
1.6
412-2780
¥
6,950
取扱い終了
48835211
PFB-00S-S1
消火器:1
ステンレス
270
650
270
1.4
412-2798
¥
12,450
取扱い終了
48835245
PFG-004-S1
消火器:1
スチール
270
220
270
3.6
412-2828
¥
12,450
取扱い終了
48835254
PFG-00S-S1
消火器:1
ステンレス
270
220
270
2.9
412-2836
¥
15,450
取扱い終了
48835272
PFR-034-L-S1
消火器:1
スチール
250
500
250
4.1
412-2852
¥
28,450
取扱い終了
48835281
PFR-034-M-S1
消火器:1
スチール
250
250
250
2.7
412-2861
¥
24,450
取扱い終了
48835297
PFR-03S-L-S1
消火器:1
ステンレス
250
500
250
4
412-2879
¥
38,450
取扱い終了
48835306
PFR-03S-M-S1
消火器:1
ステンレス
250
250
250
2.6
412-2887
¥
35,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください