雨水タンク

雨水タンク ミツギロン
(1件のレビュー)

タンクを連結させることで容量を増やすことが出来ます。満水になったら自動排水します。必要な量だけ排水できるコック付です。

用途雨水を溜めて再利用。非常用水、草花の水やりなどに。 材質本体・ホース・キャップ:ポリエチレン(PE)、フィルター:ウレタン、バンド:スチール グリーン 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48856202 EG-01 (ダークグリーン) 80
15,000
 
 
取扱い終了
48856211 EG-24 50
14,000
 
 
取扱い終了
48856227 EG-26 100
26,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48856211
2016-03-15
用途:
灌水用の水ため
教育・研究機関

2個購入したうちの一つが、取水口の反対側にある排水口で水漏れがおきたため補修して使用している。タンクが満水になると越流する仕組みは優れている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする