三菱マテリアル
チップ WNMG
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
48965664
WNMG080404 MC6025
0.4
662-6947
MC6025
¥10,300
¥
7,198
¥7,918
(税込)
4日以内出荷
2025年
09月29日まで
48965777
WNMG080408 MC6025
0.8
662-7056
MC6025
¥10,300
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
09月29日まで
48965953
WNMG080412 MC6025
1.2
662-7234
MC6025
¥10,300
¥
7,198
¥7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
09月29日まで
48965673
WNMG080404 UE6105
0.4
662-6955
UE6105
¥10,300
¥
7,198
¥7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
09月29日まで
48965786
WNMG080408 UE6105
0.8
662-7064
UE6105
¥10,300
¥
7,198
¥7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
09月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった