(清掃用具収納庫)清掃システムラック用 ハンガーネット

(清掃用具収納庫)清掃システムラック用 ハンガーネット CONDOR(山崎産業)

S字フックと併用することで収納力がアップします。

用途清掃システムラック用オプション。 トラスコ品番408-8425 材質スチールメラミン焼き付け 質量(g)915 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48900941 C300-020X-OP 430 532
4,400
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする