バケツ入り石鹸 バキットソープ
バケツに入った車のタイヤ・マット用固形石鹸。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途タイヤ・マット洗浄用。
容量(L)5.1
質量(kg)6.5
仕様バケツ入り
トラスコ品番400-3683
材質脂肪酸ナトリウム、ケイ酸塩
危険物の類別非危険物
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49021646 | VA03 | 89755925 | VA04 |
![]() |
バキットソープエース | 横浜油脂工業(Linda) | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |