乾電池式LEDセンサーライト
センサーが人の動きを感知して自動点灯。
乾電池式なので電源のない場所でも設置できます。
高輝度LED球で明るく長寿命。
防雨構造により雨に濡れる場所でも安心して設置できます。
クランプ式でネジを使わずカーポートやフェンスに挟むだけの簡単取付です。
用途ベランダ・テラス等電源のない場所に
電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
質量(g)約240g(乾電池除く)
電源単3アルカリ電池×3本(別売)
機能周囲が暗いときのみ点灯(60Lx±30)
センサー探知範囲水平最大約120°、距離最大約6m
点灯時間約10秒(固定)
内容量1台
注意
※周囲が明るい場合は点灯いたしません。
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48997837
2016-12-26
- 用途:
- 玄関の鍵穴を照らすため
教育・研究機関
真っ暗な玄関の鍵穴に鍵を何度も入れて苦労してやっと刺さっていたところ、このライトで一気に解決しました。