バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク)

バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス) バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス) バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス) バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス) バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス) バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス)

切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。 適合機種SDSplusシャンクハンマードリル 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus 内容量1本
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73551863 HB160460 16 400 460
5,370
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷
73551879 HB220460 22 400 460
7,790
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷
48871785 HB160380 16 330 380
5,120
 
 
取扱い終了
48871812 HB220380 22 330 380
7,420
 
 
取扱い終了
48871715 HB100380 10 330 380
2,910
 
 
取扱い終了
48871724 HB105380 10.5 330 380
2,810
 
 
取扱い終了
48871733 HB1251000 12.5 100 1000
16,330
 
 
取扱い終了
48871742 HB1251500 12.5 100 1500
18,880
 
 
取扱い終了
48871751 HB125380 12.5 330 380
3,790
 
 
取扱い終了
48871767 HB127380 12.7 330 380
3,790
 
 
取扱い終了
48871776 HB145380 14.5 330 380
3,810
 
 
取扱い終了
48871794 HB165380 16.5 330 380
5,460
 
 
取扱い終了
48871803 HB190380 19 330 380
6,590
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48871785 HB160380 73551863 HB160460 HB160460 バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス) 73551863 バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48871812 HB220380 73551879 HB220460 HB220460 バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス) 73551879 バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク) ロブスター(ロブテックス) 1本 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする