PANDUIT(パンドウイット) PANDUIT(パンドウイット)の 電気材料 PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具 PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド マーカータイプ ナイロン結束バンド マーカータイプ ナイロン結束バンド 注文コード フラッグタイプ結束バンドです。 用途屋内用。 長さ(mm)109 最大結束径(Φmm)22 色ナチュラル トラスコ品番403-7022 材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 質量(g)362 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペンまたはラベル 規格品UL規格品、CSA規格品 引張強度(N)80 印面サイズ(Φmm)7.4 内容量1袋(1000本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PLF1MC-M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49028962 PLF1MC-M オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ケーブルタイ/結束バンド の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機 税込¥428 ¥389 バスケットへ 識別タグ付きマーキングタイ難燃 TY-Rap 税込¥27,478 ¥24,980 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 税込¥37,378 ¥33,980 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 税込¥6,378~ ¥5,798~ 識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色) TY-Rap 税込¥3,738~ ¥3,398~ シリコン製ケーブルバンド 黒 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド メディアカバーマーケット 税込¥934 ¥849 バスケットへ ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ワイドタイ 屋内用 白 10本入 オーム電機 税込¥241~ ¥219~ 結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入 オーム電機 税込¥857~ ¥779~ ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機 税込¥857 ¥779 バスケットへ ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機 税込¥637 ¥579 バスケットへ 結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入 オーム電機 税込¥967 ¥879 バスケットへ カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機 税込¥131 ¥119 バスケットへ カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機 税込¥428~ ¥389~ ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機 税込¥527 ¥479 バスケットへ 結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機 税込¥538 ¥489 バスケットへ 結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機 税込¥263 ¥239 バスケットへ ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 オーム電機 税込¥758~ ¥689~ 耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機 税込¥109 ¥99 バスケットへ リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア オーム電機 税込¥285 ¥259 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料結束バンド/結束工具/固定具ケーブルタイ/結束バンドマーカータイ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります 標準タイプ 耐候タイプ マーカータイ リピートタイ 面ファスナータイプ ロールタイプ 結束テープ ケーブルしばり紐 その他結束バンド シェアする マイページ 最近見た商品