曜日別特売

EZ-Lock研削用ホイール

EZ-Lock研削用ホイール - DREMEL(ドレメル)
(1件のレビュー)

ステンレス、銅、硬化鉄を含むほとんどの金属のバリ取り、サビ取り、その他一般的な研削に使用します。

用途バリとりさびとり外径(Φmm)38.1軸径(Φmm)3.2厚さ(mm)1.9トラスコ品番407-5790材質酸化アルミ質量(g)20内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48999614EZ541GR
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48999614
2019-11-14
用途: 4.5mm鋼板の切断

大きなハンドグラインダーではできない小さ穴を整えるときに、DDEMELにつけて研磨しました。取り付けもしっかりした作りなので、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする