ダイヤモンドホイール

ダイヤモンドホイール DREMEL(ドレメル)

大理石やコンクリート、レンガなどの硬質材料の切断に最適です。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。

用途コンクリート、レンガ、セラミックの切断 外径(Φmm)38.1 切断対象大理石、コンクリート、レンガ、セラミック トラスコ品番407-5811 軸径(Φmm)3.2 質量(g)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48999623 EZ545
8,400
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする