曜日別特売

ウレタンホースジョイント

ウレタンホースジョイント - 八興ウレタンホースジョイント - 八興ウレタンホースジョイント - 八興ウレタンホースジョイント - 八興ウレタンホースジョイント - 八興ウレタンホースジョイント - 八興ウレタンホースジョイント - 八興ウレタンホースジョイント - 八興
(22件のレビュー)

ウレタンホース用のジョイントです。

形状ホースジョイント内容量1個
注意
※UJ65-65は両側ウレタンホース取付継手です。
全7種類を絞り込む
相手側ホースサイズ
トラスコ品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
相手側ホースサイズ
ねじサイズ
管接続口径
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49046575UJ65-656.5×10mm--395-453655
オープン
489
538(税込)
当日出荷
49046584UJ65-FG1/46.5×10mmG1/4G1/4395-454435
オープン
379
417(税込)
当日出荷
49046593UJ65-MG1/46.5×10mmG1/4G1/4395-455235
オープン
379
417(税込)
当日出荷
49046602UJ85-FG1/48.5×12.5mmG1/4G1/4395-456160
オープン
679
747(税込)
当日出荷
49046611UJ85-MG1/48.5×12.5mmG1/4G1/4395-457960
オープン
679
747(税込)
当日出荷
49046627UJT656.5×10mmG1/4G1/4395-458755
オープン
629
692(税込)
翌日出荷
49046636UJT856.5×10mmG1/4G1/4395-459575
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49046584
2024-10-25
用途: エアーコンプレッサー用

ウレタンホースを押さえる袋ナット内部のテーパー部のエッジがシャープなので、ウレタンホースの一層部分が全周にわたって切れてしまう。そういう仕様なのかどうかはわからないですが、ホースの耐久性を考えて使用するのをやめました。この種の継手の中には、内部のエッジを丸くしている袋ナットもあり、切れることはないので、内部も分かる写真を載せていただけると助かるなと思いました。ホースを取り付けてしまうと分からないことですが、一度外してみると分かると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49046575
2024-01-06
用途: エアホースの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、エア漏れする度にホースを切り捨てていたのですが、
エアホースを短くせずに修理できるようになって助かっています。
エア漏れをコマメに修理することで、
コンプレッサーの電気使用量を節約できます。

1が参考にしています
対象商品 : 49046575
2024-01-31
用途: 空圧配管チューブの漏れ修理
その他業種

コンプレッサーからの配管チューブのエヤー漏れが気になっていたのですが、スパナだけで補修が簡単に出来てとても満足していいます。

対象商品 : 49046575
2018-09-27
用途: 自転車の空気入れ
サイクルショップ冬眠

ウレタンホースの手元にすぐ亀裂が入るので、部分交換に最適な品です。

対象商品 : 49046575
2018-03-25
用途: 農作業
やすい農園農・林・水産業

長いホースの破損部分の継ぐ作業が簡単に出来て満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 49046593
2018-03-07
用途: エアーの配管

ホースを簡単に接続でき、漏れもなく、大変に便利である。

対象商品 : 49046575
2019-12-17
用途: コンパクト

全体がコンパクトに出来ていて、作業の際に邪魔になり難い。

対象商品 : 49046575
2017-06-08
用途: 補修
その他業種

ウレタンホースの穴あきの際に使用するために購入。経費の削減になれば良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする