業務用掃除機 乾式

業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク 業務用掃除機 乾式 ニルフィスク

HEPA搭載のため吸引した微粉塵を排気しません。消費電力1200WのHEPAモデルです。強化プラスチックボディにより頑丈・かつ清音です。

集塵容量(L)10 質量(kg)5.5 付属品VP300 HEPA本体:107406530、ホースコンプリート:147 0765 500、エクステンションチューブ(2本):140 8246 040、クレビスノズル:147 0146 500、ブラシノズル:140 8244 500、コンビノズル:107405141、サックフィルター:147 1432 500、HEPAフィルター:107402902、モーターフィルター(1枚のみ):147 0670 500、ペーパーバッグ(1枚のみ):140 8618 000 トラスコ品番423-3565 幅(mm)340 高さ(mm)390 奥行(mm)395 内径(Φmm)パイプ:29(テーパー) 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 電源コード(m)15 騒音値(dB)50 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)50 最大真空圧(kPa)19 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49037301 VP300HEPA
49,200
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする