曜日別特売

押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク)

押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク) - ハウスビーエム押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク) - ハウスビーエム押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク) - ハウスビーエム押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク) - ハウスビーエム
(3件のレビュー)

押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。

用途被削材:押出し成形セメント板。適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49041036HH-10.510.5309010
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041045HH-11.011309010
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49041054HH-13.0133010010
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49041054
2023-10-17
用途: アスロックへのアンカー工事
北海工房建設業・工事業

今もアスロック使用の建物は多く、看板工事に従事している者としては サイン工事 は大変でして、軽い物であればボンド系の接着とシーリングなどで施工しますが、かなりの高所で そこそこのの重量があるとアンカー工事が必要となります。その際、ケミカルにしてもトンボアンカーにしても 穴 を開ける為には欠かせない物です。
欲を言えば もっと耐久性 を求めたいですね。研磨も出来るのでしょうけど、、、

対象商品 : 49041036
2015-06-16
用途: 押し出し成型セメント板の穴あけ
株式会社関東企画

すばらしいの一言のつきます。

対象商品 : 49041045
2017-03-16
用途: 押出しセメント板の穴あけ
アイカテック建材株式会社製造業

非常スムーズに穴あけが可能だった。裏面のバリも当て板なしで必要十分に抑えられており、期待通りの性能だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする