ガス漏れ検知器

ガス漏れ検知器 testo(テストー)

メタン、プロパン、水素のガス漏れを素早くチェックします。最大リーク表示機能付です。フレキシブルガス漏れプローブタイプです。音響アラーム付です。イヤホン付で騒音環境にも対応します。
ガス濃度を18段階のバーで表示、加えて最大リーク表示機能付き
内蔵ポンプによる高い応答速度
手が届きにくい場所やパイプを簡単にチェックできるフレキシブルなガス漏れプローブ
最大6時間使用できる充電式バッテリ

測定範囲
(プロパン)10ppm~1.9vol.%
(メタン)10ppm~4.0vol.%
(水素)10ppm~4.0vol.%
用途検知対象:メタン、 プロパン、水素。 トラスコ品番405-1742 質量(g)348 電源ニッケル水素充電池 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)57×42×190 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49043933 316-2
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする