testo(テストー)
CO2計
大気中の二酸化炭素を測定します。ビル衛生管理法を準拠しています。2チャンネル式なので長期安定測定が可能です。
用途
検知対象:二酸化炭素
計測対象
空気(大気)
測定範囲(ppm)
0~9999
トラスコ品番
405-1840
幅(mm)
57
高さ(mm)
190
質量(g)
300
奥行(mm)
42
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
分解能
(一酸化炭素)1ppm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043924
535
¥67,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください