ドライバーカッター L560 オートロック式
ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ仕様です。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
用途厚物切断用カッター
仕様替刃2枚内蔵、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備(1枚+内蔵2枚)
トラスコ品番401-3069
材質グリップ:エラストマー樹脂、ブレードホルダー:ステンレス鋼
全長(mm)167
摘要オートロック式
質量(g)99
刃厚(mm)0.5
替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒
適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
内容量1個
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48908483 | DC-L560BBL | 47322186 | DC-L560BBL |
![]() |
ドライバーカッターL560 | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥679 税込¥747 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05