油圧式パンチャー 複動式

油圧式パンチャー 複動式 オグラ

打ち抜きも抜きあげも油圧で作業する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消されストレスなく現場作業ができます。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。ポンチ先端中央の突起部を拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。二重絶縁です。

最大奥行(mm)40 電圧(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)5 消費電力(W)710 質量(kg)10.3 付属品ポンチ径12mm(本体セット)、ダイスSB径12mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、ストラップ、六角棒レンチ(3、4、5、8mm)、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、商品ケース トラスコ品番395-3181 穴あけ能力(mm)(ステンレスSUS304相当)t6×Φ20、(鉄SS400相当)t8×Φ20 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49050504 HPC-N208W
246,000
239,800
263,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする