捕虫器

捕虫器 ピオニーコーポレーション

オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。

用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。 有効面積(m2)40~60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)667×97×236 電源(V)100 消費電力(W)26 誘虫ランプFL20SBL 質量(kg)2.6 トラスコ品番402-8546 捕虫紙GC-20S(2枚) 点灯方式グロースターター式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49053663 F-20BG
38,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする