ブラストン
立体マスク ホワイト
Wメッシュ仕様で呼吸はしやすく、発塵は抑えています。立体型なので、顔にしっかりとフィットします。
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
色
ホワイト
トラスコ品番
416-5322
質量(g)
27
縦(mm)
125
横(mm)
255
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054284
BSC-1500-W
オープン
¥
1,598
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください