マグネット鋏 剪定型

マグネット鋏 剪定型 ムサシ マグネット鋏 剪定型 ムサシ マグネット鋏 剪定型 ムサシ マグネット鋏 剪定型 ムサシ

従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。

用途枝や茎の切断に。 全長(mm)190 刃長(mm)65 切断能力(mm)10 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂 質量(g)170 内容量1丁
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31266989 MG-1P 412-6157
3,740
 
 
取扱い終了

返品不可
48997907 MG-1P 412-6157
オープン
 
 
取扱い終了
48997916 MG-1R 412-6165
オープン
 
 
取扱い終了
31266998 MG-1R 412-6165
3,740
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする