吹付プレート 数字(0~9)

吹付プレート 数字(0~9) - つくし工房吹付プレート 数字(0~9) - つくし工房吹付プレート 数字(0~9) - つくし工房吹付プレート 数字(0~9) - つくし工房吹付プレート 数字(0~9) - つくし工房吹付プレート 数字(0~9) - つくし工房吹付プレート 数字(0~9) - つくし工房吹付プレート 数字(0~9) - つくし工房
(13件のレビュー)

丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。

用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。文字内容0~9厚さ(mm)約0.5材質亜鉛鉄板内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
文字サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22606307J-91A17014050×3090/枚
10,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
49056104J-91B240220100×65200/枚
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
49056113J-91C295245150×95260/枚
19,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
22606316J-91D350290200×125360/枚
24,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49056104
2023-07-26
用途: 容器の管理の為に番号を付与。
株式会社布施興業サービス業

なかなか、うまく印刷? 塗装が出来ません、経験と慣れが必要なのでしょうね。 押さえ付けたときの、取っ手の様な物が欲しいです。手に付いたり、落ちたり、ずれたり。

対象商品 : 49056113
2023-03-30
用途: 駐車場ブロックに№を書く
有限会社山善産業不動産業

素人の私にでもきれいな数字をコンクリートブロックに書くことが出来た。以前業者に見積もりを取ったところ30万円のところ、自分で簡単にできるため費用を大幅に減額することができた。大満足!

対象商品 : 49056113
2023-04-05
用途: 岸壁のビット番号
株式会社ウエストマリン建設業・工事業

持ち手があれば(四隅の一部を折り曲げる等)塗装後、汚れずにかたずけできそう。
(現状だと、鉄板が滑りやすい為、落としたり凹凸がある場所には使用しずらい)

対象商品 : 49056104
2021-03-24
用途: 塗装作業
運輸・通信業

床面塗装後、持ち上げるために、摘まめるところ、折り返しなどがあれば良いと思う

対象商品 : 22606307
2019-10-11
用途: 試験時
有限会社新居浜ブロック工業所製造業

以前にも購入し、使用してよかったので今回も購入させて頂きましたが、前回同様使いやすく良かったです。

対象商品 : 22606316
2019-04-05
用途: 社内駐車場のナンバリング
株式会社ルピシア製造業

きれいにできました。ただ、地面に置いて塗ってプレートを取るときが大変で、持ち手があるとスムーズに持ち上げられるかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 49056104
2019-04-06
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

板厚があり、しっかりしているので変形しにくく長く使えそう。」

対象商品 : 49056104
2018-05-24
用途: 番号表示塗装
五輝建設株式会社建設業・工事業

鉄板厚が、厚くて何回も繰り返し使える点が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする