曜日別特売

標識(両面)

標識(両面) - つくし工房標識(両面) - つくし工房標識(両面) - つくし工房標識(両面) - つくし工房標識(両面) - つくし工房標識(両面) - つくし工房標識(両面) - つくし工房標識(両面) - つくし工房

専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。

用途工事用車両の出入口表示に。取付け方法ビス止め材質スチール仕様両面印刷質量(kg)1取付穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)600内容量1枚
全9種類を絞り込む
表示内容
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4905636619-B工事用車両出入口
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
4905637519-F工事用車両出入口 NO ゲート
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
4905638419-F1工事用車両出入口 NO1ゲート
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
4905639319-F2工事用車両出入口 NO2ゲート
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
4905640219-F3工事用車両出入口 NO3ゲート
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
49056411405-GNO ゲート
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
49056427405-G1NO1ゲート
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
49056436405-G2NO2ゲート
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
49056445405-G3NO3ゲート
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする