曜日別特売

床束

床束 - コンドーテック床束 - コンドーテック床束 - コンドーテック床束 - コンドーテック床束 - コンドーテック床束 - コンドーテック
(3件のレビュー)

天板、台座との溶接面が広く安定しています。
天板の受け面はゴム張り加工です。
圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。

タイプLタイプ内容量1箱(25本)
注意
※コンドー床束は床組のみの使用とし、主要構造部材としては使用しないで下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
高さ調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58414772KT-115L-(最小)110、(最大)150
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
58414781KT-1320L-(最小)130、(最大)200
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
58414797KT-1927L-(最小)190、(最大)270
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58414806KT-2439L-(最小)240、(最大)390
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58414815KT-3145L-(最小)310、(最大)450
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58414824KT-3754L-(最小)370、(最大)540
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58414833KT-4662L-(最小)460、(最大)620
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56827831KT-115L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(最小)110、(最大)150
オープン15,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
69021298KT-1320L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(最小)130、(最大)200
オープン15,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414772
2020-10-31
用途: 作業小屋をつくり、設置時レベルを出すため使用
ウッドハウスコッド大阪店

しっかりした作りで300キロと重量の有る小屋を支えてくれた。

1が参考にしています
対象商品 : 58414806
2020-10-01
用途: 大工工事
太田建設

モノタロウブランドがなくなりこちらを購入した。よく使うサイズで箱買いできて単価が下がったのは良かった。

対象商品 : 58414781
2020-03-23
用途: 大工仕事
建設業・工事業

住宅リフォームで大引を支える束が木製で痛んできた為、鋼製束に入れ換えました。
ホームセンターより安価に購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする