スターティングパック

スターティングパック - セイシングスターティングパック - セイシング

安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!
従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!
マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
シガレットプラグ充電が可能。
スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。

定格電圧(V)DC12仕様5秒クランキング/680A付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター質量(kg)9ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)1600適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275内容量1台
注意
※ご購入後は一旦本体の充電をおススメいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15397596SP-3500S
96,800
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
50322081SP-3500S
85,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SP-3500S製品回転動画
製品特徴
使用方法
この動画は、1が参考にしています。
修理動画
SPシリーズ取扱方法動画充電編
セイシング スターティングパック SP3500S 回転動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50322081SP-3500S15397596SP-3500SSP-3500S スターティングパック セイシング 15397596スターティングパックセイシング1台
95,980
税込105,578
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする