プラリペア 3色セット

プラリペア 3色セット 武藤商事
(6件のレビュー)

セット内容粉(ホワイト、ブラック、クリアー)各5g、液30mL、付属品 ホワイト、ブラック、クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50327261 PL-11
3,780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、1人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、2人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、1人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、1人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50327261
2021-05-19
用途:
バイクのカウリング補修
建設業・工事業

噂に違わずしっかりと接着できました。早く使っておけば良かった。

対象商品:
50327261
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
50327261
2018-04-23
用途:
主にバイク部品修理
天馬屋 様

溶接のように母材を溶かしてではなく、母材を荒らしたり脱脂してても上に乗っての接着修理。カチカチに固まるので、力が掛かる所とか曲がる所ははがれる事有り。ホットメタルを埋め込んだりワイアリングした方が耐久性が上がり、精神的にもよろしい。クリアーは期待してたけど、白濁といった感じで透明とはいかず。

対象商品:
50327261
2018-04-14
用途:
2輪部品及び他のプラスチック割れ修理
天馬屋 様

同じ会社の製品を遥か昔に買って、まともに固まらず・付かなく修理できなかったので他の修理方法をとってた。新しい物が出てないかと検索してもこれしかなく、この会社製品の評価を疑問視してたけど、必要に迫られ良くなってると期待を込めて注文。よく地肌を荒らして脱脂して垂らし修理。カチカチに固まるが、力が掛かる所は柔軟性も無いのでやはり剥がれる。割れを大きくしたくないなら見掛けは悪いけどワイヤーリングなどの上に補強する方法の方が良い。クリアーは白濁で透明とはいいがたいのも期待外れ。

対象商品:
50327261
2015-06-15
用途:
家電製品の補修

簡単に補修が出来て便利です

対象商品:
50327261
2015-01-11
用途:
オモチャの修理

プラスチックの補強や再生にはいいですが、上向きで使う事が出来ないのが残念です。補強には最高の固さです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする