曜日別特売

JIS放射能標識

JIS放射能標識 - 日本緑十字社JIS放射能標識 - 日本緑十字社JIS放射能標識 - 日本緑十字社JIS放射能標識 - 日本緑十字社JIS放射能標識 - 日本緑十字社JIS放射能標識 - 日本緑十字社JIS放射能標識 - 日本緑十字社JIS放射能標識 - 日本緑十字社
(2件のレビュー)
材質硬質エンビ厚さ(mm)1内容量1枚
全27種類を絞り込む
寸法(mm)
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51406327JA-501--106-3174400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
51406336JA-502放射性同位元素使用室-106-4752400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
51406345JA-503放射線発生装置使用室-123-5643400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
51406363JA-504放射性廃棄物詰替室-113-8432400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406381JA-505廃棄作業室-113-8891400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406406JA-506貯蔵室-113-8840400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51406415JA-507排水設備-113-8656400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51406442JA-508保管廃棄設備-113-8018400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406467JA-509管理区域(使用施設)-123-7175400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
51406503JA-511管理区域(貯蔵施設)-113-8376400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
51406546JA-513管理区域(廃棄施設)-123-8713400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
51406564JA-514管理区域(放射性同位元素使用場所)-113-8468400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
51406607JA-516管理区域(機器設置施設)-123-7181400×300168
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
51406625JA-530汚染検査室-113-7960300×20084
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
51406643JA-531排水設備-123-8708300×20084
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51406661JA-532排気設備-123-5624300×20084
1,080
979
1,077(税込)
当日出荷
51406686JA-533放射線管理区域穴4113-8414300×20084
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
51406713JA-534管理区域穴4113-8161300×20084
1,080
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406756JA-550放射性同位元素-113-8650200×15042
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406774JA-551貯蔵箱-113-8441200×15042
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
51406817JA-560--113-820475×15016
820
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406835JA-561--113-814875×15016
820
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406485JA-510管理区域(廃棄物詰替施設)-113-8660400×300168
1,300
取扱い終了
51406521JA-512管理区域(廃棄物貯蔵施設)-113-8379400×300168
1,300
取扱い終了
51406582JA-515管理区域(放射性同位元素廃棄場所)-113-8887400×300168
1,300
取扱い終了
51406731JA-535-穴4113-8894300×20084
900
取扱い終了
51406792JA-552放射性廃棄物-113-8609200×15042
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51406686
2023-12-20
用途: X線装置設置時、旧標識の劣化のために交換
サービス業

患者への注意文言&従事者への注意文言と併記でA4サイズの物が有れば便利

対象商品 : 51406336
2019-10-24
用途: 放射線作業室の表示
日本インテグリス合同会社製造業

以前使っていたものが経年劣化で反ってきて、マグネットが外れ、落下して割れてしまったため買い替え。
重いため掲示には強力なマグネットが必要。
もっと薄く軽く作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする