曜日別特売

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ - SMC

・単体仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。

取付け方法【レギュレータ】(A)ダイレクト取付内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
圧力計
表示単位
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50821924ARM5SA-06-2ノンリリーフタイプ圧力計なし(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(06)IN側:ストレートΦ4、OUT側:ストレートΦ4
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821933ARM5SA-06-3ノンリリーフタイプ圧力計なし(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(06)IN側:ストレートΦ4、OUT側:ストレートΦ4
2,590
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821942ARM5SA-06-AZリリーフタイプ圧力計付(Z)製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(06)IN側:ストレートΦ4、OUT側:ストレートΦ4
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821951ARM5SA-07-1リリーフタイプ圧力計なし(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(07)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ4
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821967ARM5SA-07-A3ノンリリーフタイプ圧力計付(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(07)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ4
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821976ARM5SA-08-2ノンリリーフタイプ圧力計なし(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(08)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ6
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821985ARM5SA-08-A3ノンリリーフタイプ圧力計付(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(08)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ6
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
50821994ARM5SA-08-AZリリーフタイプ圧力計付(Z)製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(08)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ6
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822003ARM5SA-08-Zリリーフタイプ圧力計なし(Z)製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(08)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ6
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822012ARM5SA-18-1リリーフタイプ圧力計なし(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(18)IN側:エルボΦ4、OUT側:エルボΦ4
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822021ARM5SA-18-A2ノンリリーフタイプ圧力計付(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(18)IN側:エルボΦ4、OUT側:エルボΦ4
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822037ARM5SA-20-AZリリーフタイプ圧力計付(Z)製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(20)IN側:エルボΦ6、OUT側:エルボΦ6
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822046ARM5SA-32-A1リリーフタイプ圧力計付(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(32)IN側:エルボΦ4、OUT側:ストレートΦ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822055ARM5SA-34-A1リリーフタイプ圧力計付(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(34)IN側:エルボΦ6、OUT側:ストレートΦ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822064ARM5SA-34-A2ノンリリーフタイプ圧力計付(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(34)IN側:エルボΦ6、OUT側:ストレートΦ6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822073ARM5SA-56-Aリリーフタイプ圧力計付(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(56)IN側:ストレートΦ5/32、OUT側:ストレートΦ5/32
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822082ARM5SA-56-A1リリーフタイプ圧力計付(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa(56)IN側:ストレートΦ5/32、OUT側:ストレートΦ5/32
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822091ARM5SA-58-AZリリーフタイプ圧力計付(Z)製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(58)IN側:ストレートΦ1/4、OUT側:ストレートΦ1/4
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
50822107ARM5SA-69-AZリリーフタイプ圧力計付(Z)製品銘板、圧力計の単位表記はpsi(69)IN側:エルボΦ1/4、OUT側:エルボΦ5/32
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする