曜日別特売

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ - SMC

・単体仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。

取付け方法【レギュレータ】(B)DINレール取付表示単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
圧力計
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50822116ARM5SB-08-2ノンリリーフタイプ圧力計なし(08)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ6
2,570
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822125ARM5SB-20-1リリーフタイプ圧力計なし(20)IN側:エルボΦ6、OUT側:エルボΦ6
2,900
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822134ARM5SB-25-A1リリーフタイプ圧力計付(25)IN側:ストレートΦ4、OUT側:エルボΦ4
3,940
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822143ARM5SB-25-A3ノンリリーフタイプ圧力計付(25)IN側:ストレートΦ4、OUT側:エルボΦ4
4,050
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822152ARM5SB-27-A1リリーフタイプ圧力計付(27)IN側:ストレートΦ6、OUT側:エルボΦ6
3,940
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822161ARM5SB-33-A1リリーフタイプ圧力計付(33)IN側:エルボΦ6、OUT側:ストレートΦ4
3,940
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822177ARM5SB-34-A1リリーフタイプ圧力計付(34)IN側:エルボΦ6、OUT側:ストレートΦ6
3,940
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822186ARM5SB-58-A1リリーフタイプ圧力計付(58)IN側:ストレートΦ1/4、OUT側:ストレートΦ1/4
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする