小型減圧弁 ARX20

小型減圧弁 ARX20 - SMC

・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。

設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85ねじの種類(F)G圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50829107ARX20-F01B(01)1/8
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
50829116ARX20-F02B(02)1/4
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする