エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KD

エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KD SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KD SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KD SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KD SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""

作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50924185 CA2KD40-1000
CADデータダウンロード
40 1000
26,130
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
50924194 CA2KD40-600
CADデータダウンロード
40 600
20,850
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
50924203 CA2KD50-550
CADデータダウンロード
50 550
31,300
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする