標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D50-6

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D50-6 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D50-6 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D50-6 SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51026866 CDA2D50-685-A53LS-XC3AD 50 685 複動片ロッド
36,850
33,980
37,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
51026884 CDA2D50-685-A67LS-XC3AD 50 685 複動片ロッド
35,920
33,980
37,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
51026446 CDA2D50-600-A54L4 - - -
43,300
 
 
取扱い終了

返品不可
51026464 CDA2D50-600-A93L
CADデータダウンロード
- - -
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
51026543 CDA2D50-600-M9P
CADデータダウンロード
- - -
33,400
 
 
取扱い終了

返品不可
51026586 CDA2D50-60-A34S
CADデータダウンロード
- - -
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026613 CDA2D50-60-M9BA
CADデータダウンロード
- - -
23,650
 
 
取扱い終了

返品不可
51026622 CDA2D50-60-M9NL
CADデータダウンロード
- - -
22,450
 
 
取扱い終了

返品不可
51026796 CDA2D50-65-Y7BW - - -
24,150
 
 
取扱い終了

返品不可
51026437 CDA2D50-60+200-XC11 - - -
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
51026455 CDA2D50-600-A93
CADデータダウンロード
50 600 複動片ロッド
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51026473 CDA2D50-600-F5BAL 50 600 複動片ロッド
39,100
 
 
取扱い終了

返品不可
51026482 CDA2D50-600-F5BASBPC 50 600 複動片ロッド
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026491 CDA2D50-600-J51
CADデータダウンロード
- - -
36,600
 
 
取扱い終了

返品不可
51026507 CDA2D50-600J-A67 50 600 複動片ロッド
41,700
 
 
取扱い終了

返品不可
51026516 CDA2D50-600K-M9BW
CADデータダウンロード
50 600 複動片ロッド
45,550
 
 
取扱い終了

返品不可
51026525 CDA2D50-600-M9BS
CADデータダウンロード
50 600 複動片ロッド
30,250
 
 
取扱い終了

返品不可
51026534 CDA2D50-600-M9BWMBPC 50 600 複動片ロッド
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026552 CDA2D50-600N-A54
CADデータダウンロード
50 600 複動片ロッド
34,700
 
 
取扱い終了

返品不可
51026561 CDA2D50-600N-A93
CADデータダウンロード
50 600 複動片ロッド
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51026577 CDA2D50-605
CADデータダウンロード
50 605 複動片ロッド
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026595 CDA2D50-60-F9BWL 50 60 複動片ロッド
24,750
 
 
取扱い終了

返品不可
51026604 CDA2D50-60-J59 50 60 複動片ロッド
25,050
 
 
取扱い終了

返品不可
51026631 CDA2D50-63
CADデータダウンロード
50 63 複動片ロッド
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
51026647 CDA2D50-630
CADデータダウンロード
50 630 複動片ロッド
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026656 CDA2D50-650
CADデータダウンロード
50 650 複動片ロッド
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026665 CDA2D50-650-A53 50 650 複動片ロッド
36,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51026674 CDA2D50-650-A53L 50 650 複動片ロッド
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51026683 CDA2D50-650-A54
CADデータダウンロード
50 650 複動片ロッド
36,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51026692 CDA2D50-650-A543 50 650 複動片ロッド
40,600
 
 
取扱い終了

返品不可
51026701 CDA2D50-650-A54L
CADデータダウンロード
50 650 複動片ロッド
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51026717 CDA2D50-650-A54Z
CADデータダウンロード
50 650 複動片ロッド
38,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51026726 CDA2D50-650-F9BWZ 50 650 複動片ロッド
39,100
 
 
取扱い終了

返品不可
51026735 CDA2D50-650-J59W 50 650 複動片ロッド
39,400
 
 
取扱い終了

返品不可
51026744 CDA2D50-650-J59WL 50 650 複動片ロッド
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026753 CDA2D50-650J-A54
CADデータダウンロード
50 650 複動片ロッド
46,600
 
 
取扱い終了

返品不可
51026762 CDA2D50-650-M9BWZ
CADデータダウンロード
50 650 複動片ロッド
37,100
 
 
取扱い終了

返品不可
51026771 CDA2D50-650-Y59BL 50 650 複動片ロッド
36,800
 
 
取扱い終了

返品不可
51026787 CDA2D50-650-Z73 50 650 複動片ロッド
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51026805 CDA2D50-660
CADデータダウンロード
50 660 複動片ロッド
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026814 CDA2D50-660-A54L
CADデータダウンロード
50 660 複動片ロッド
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51026823 CDA2D50-670-M9BL
CADデータダウンロード
50 670 複動片ロッド
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026832 CDA2D50-675
CADデータダウンロード
50 675 複動片ロッド
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51026841 CDA2D50-680-B54
CADデータダウンロード
50 680 複動片ロッド
36,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51026857 CDA2D50-685-A53LS 50 685 複動片ロッド
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51026875 CDA2D50-685-A67LS 50 685 複動片ロッド
32,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51026446 CDA2D50-600-A54L4 27251805 CDA2D50-600Z-A54L4 CDA2D50-600Z-A54L4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 27251805 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51026464 CDA2D50-600-A93L 27251823 CDA2D50-600Z-A93L CDA2D50-600Z-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 27251823 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51026543 CDA2D50-600-M9P 27248208 CDA2D50-600Z-M9P CDA2D50-600Z-M9P エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 27248208 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51026586 CDA2D50-60-A34S 27248743 CDA2D50-60Z-A34S CDA2D50-60Z-A34S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 27248743 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51026613 CDA2D50-60-M9BA 27246004 CDA2D50-60Z-M9BA CDA2D50-60Z-M9BA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 27246004 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51026622 CDA2D50-60-M9NL 27245977 CDA2D50-60Z-M9NL CDA2D50-60Z-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 27245977 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51026796 CDA2D50-65-Y7BW 27246013 CDA2D50-65Z-M9BW CDA2D50-65Z-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 27246013 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする