標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2F80-1

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-1 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51085797CDA2F80-1000Z80複動片ロッド
50,770
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51086095CDA2F80-100Z80複動片ロッド
25,030
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51086104CDA2F80-100Z-W-M9N380複動片ロッド
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51088186CDA2F80-175Z-M9N80複動片ロッド
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51088195CDA2F80-175Z-M9NWS80複動片ロッド
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51085693CDA2F80-1000-A44C--
61,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085727CDA2F80-1000-B54L--
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085736CDA2F80-1000-J59L4--
65,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085763CDA2F80-1000-M9B--
51,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085772CDA2F80-1000-M9B3--
54,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085833CDA2F80-100-A53LS--
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085842CDA2F80-100-A933--
27,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085851CDA2F80-100-A93L3--
28,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085885CDA2F80-100-F59FL--
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085937CDA2F80-100J-M9BW--
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085946CDA2F80-100J-M9BWL--
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51085964CDA2F80-100-M9BAL--
30,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086007CDA2F80-100-M9BM3--
31,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086016CDA2F80-100-M9BSDPC--
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086025CDA2F80-100-M9BWS--
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086034CDA2F80-100-M9N--
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086043CDA2F80-100-M9PW--
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086061CDA2F80-100-P4DWSC--
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086122CDA2F80-1030--
52,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086235CDA2F80-1100-A544--
66,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086244CDA2F80-1100-J59--
60,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086262CDA2F80-1100-M9BW--
58,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086271CDA2F80-1100-M9N--
57,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086332CDA2F80-1125-A93L4--
63,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086357CDA2F80-1155--
54,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086366CDA2F80-115-A34--
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086402CDA2F80-1200-A933--
60,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086427CDA2F80-1200J-A444--
98,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086445CDA2F80-1200-M9B--
60,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086576CDA2F80-125-A93--
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086585CDA2F80-125-A93L--
27,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086594CDA2F80-125-A93L3--
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086603CDA2F80-125-A93Z--
27,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086612CDA2F80-125-A93ZS--
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086664CDA2F80-125J--
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086673CDA2F80-125-J59LS--
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086691CDA2F80-125J-A93LS--
29,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086725CDA2F80-125-K39--
35,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086734CDA2F80-125-K59WL--
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086743CDA2F80-125-M9BALS--
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086761CDA2F80-125-M9BLS--
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086777CDA2F80-125-M9BSDPC--
32,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086786CDA2F80-125-M9BWSDPC--
33,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086795CDA2F80-125-M9BZS--
26,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51086804CDA2F80-125-P4DWSC--
37,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51085693CDA2F80-1000-A44C27315435CDA2F80-1000Z-A44CCDA2F80-1000-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27315435エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085727CDA2F80-1000-B54L27315514CDA2F80-1000Z-B54LCDA2F80-1000-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27315514エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085736CDA2F80-1000-J59L427310912CDA2F80-1000Z-M9BL4CDA2F80-1000-J59L4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310912エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085763CDA2F80-1000-M9B27310894CDA2F80-1000Z-M9BCDA2F80-1000-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310894エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085772CDA2F80-1000-M9B327310903CDA2F80-1000Z-M9B3CDA2F80-1000-M9B3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310903エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085833CDA2F80-100-A53LS27311752CDA2F80-100Z-A93LSCDA2F80-100-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311752エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085842CDA2F80-100-A93327311734CDA2F80-100Z-A933CDA2F80-100-A933 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311734エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085851CDA2F80-100-A93L327311768CDA2F80-100Z-A93L3CDA2F80-100-A93L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311768エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085885CDA2F80-100-F59FL27308645CDA2F80-100Z-F59FLCDA2F80-100-F59FL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308645エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085937CDA2F80-100J-M9BW27308654CDA2F80-100JZ-M9BWCDA2F80-100J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308654エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085946CDA2F80-100J-M9BWL27308663CDA2F80-100JZ-M9BWLCDA2F80-100J-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308663エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51085964CDA2F80-100-M9BAL27308602CDA2F80-100Z-M9BALCDA2F80-100-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308602エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086007CDA2F80-100-M9BM327308487CDA2F80-100Z-M9BM3CDA2F80-100-M9BM3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308487エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086016CDA2F80-100-M9BSDPC27308523CDA2F80-100Z-M9BSDPCCDA2F80-100-M9BSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308523エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086025CDA2F80-100-M9BWS27308557CDA2F80-100Z-M9BWSCDA2F80-100-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308557エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086034CDA2F80-100-M9N27308532CDA2F80-100Z-M9NCDA2F80-100-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308532エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086043CDA2F80-100-M9PW27308593CDA2F80-100Z-M9PWCDA2F80-100-M9PW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308593エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086061CDA2F80-100-P4DWSC27323293CDA2F80-100Z-P4DWSCCDA2F80-100-P4DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27323293エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086122CDA2F80-103027307796CDA2F80-1030ZCDA2F80-1030 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27307796エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086235CDA2F80-1100-A54427315566CDA2F80-1100Z-A544CDA2F80-1100-A544 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27315566エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086244CDA2F80-1100-J5927310946CDA2F80-1100Z-M9BCDA2F80-1100-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310946エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086262CDA2F80-1100-M9BW27310964CDA2F80-1100Z-M9BWCDA2F80-1100-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310964エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086271CDA2F80-1100-M9N27310955CDA2F80-1100Z-M9NCDA2F80-1100-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310955エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086332CDA2F80-1125-A93L427315593CDA2F80-1125Z-A93L4CDA2F80-1125-A93L4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27315593エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086357CDA2F80-115527307848CDA2F80-1155ZCDA2F80-1155 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27307848エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086366CDA2F80-115-A3427311856CDA2F80-115Z-A34CDA2F80-115-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311856エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086402CDA2F80-1200-A93327315636CDA2F80-1200Z-A933CDA2F80-1200-A933 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27315636エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086427CDA2F80-1200J-A44427315663CDA2F80-1200JZ-A444CDA2F80-1200J-A444 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27315663エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086445CDA2F80-1200-M9B27310982CDA2F80-1200Z-M9BCDA2F80-1200-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310982エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086576CDA2F80-125-A9327311935CDA2F80-125Z-A93CDA2F80-125-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311935エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086585CDA2F80-125-A93L27311944CDA2F80-125Z-A93LCDA2F80-125-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311944エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086594CDA2F80-125-A93L327311953CDA2F80-125Z-A93L3CDA2F80-125-A93L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311953エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086603CDA2F80-125-A93Z27311962CDA2F80-125Z-A93ZCDA2F80-125-A93Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311962エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086612CDA2F80-125-A93ZS27311978CDA2F80-125Z-A93ZSCDA2F80-125-A93ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311978エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086664CDA2F80-125J27306825CDA2F80-125JZCDA2F80-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27306825エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086673CDA2F80-125-J59LS27308715CDA2F80-125Z-M9BLSCDA2F80-125-J59LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308715エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086691CDA2F80-125J-A93LS27312005CDA2F80-125JZ-A93LSCDA2F80-125J-A93LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27312005エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086725CDA2F80-125-K3927308688CDA2F80-125Z-K39CDA2F80-125-K39 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308688エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086734CDA2F80-125-K59WL27308758CDA2F80-125Z-M9BWLCDA2F80-125-K59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308758エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086743CDA2F80-125-M9BALS27308785CDA2F80-125Z-M9BALSCDA2F80-125-M9BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308785エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086761CDA2F80-125-M9BLS27308715CDA2F80-125Z-M9BLSCDA2F80-125-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308715エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086777CDA2F80-125-M9BSDPC27308733CDA2F80-125Z-M9BSDPCCDA2F80-125-M9BSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308733エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086786CDA2F80-125-M9BWSDPC27308767CDA2F80-125Z-M9BWSDPCCDA2F80-125-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308767エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086795CDA2F80-125-M9BZS27308724CDA2F80-125Z-M9BZSCDA2F80-125-M9BZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308724エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51086804CDA2F80-125-P4DWSC27323302CDA2F80-125Z-P4DWSCCDA2F80-125-P4DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27323302エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする