エアシリンダ CDBA2C63

エアシリンダ  CDBA2C63 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全61種類を絞り込む
ストローク(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51221606CDBA2C63-1000-HL1000
50,330
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221615CDBA2C63-100-HL-A54100
36,080
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221624CDBA2C63-100-HL-M9BW100
34,980
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221633CDBA2C63-100-RN-A54100
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221642CDBA2C63-125-HN125
28,600
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221651CDBA2C63-125-HN-B54L125
36,800
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221667CDBA2C63-125-RL125
29,150
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221676CDBA2C63-125-RL-B54L125
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221685CDBA2C63-125-RN-Z73L125
33,830
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221694CDBA2C63-1300-HL1300
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221703CDBA2C63-148-HL-B54L148
37,950
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221712CDBA2C63-150-HN150
29,210
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221721CDBA2C63-150-HN-Y59B150
35,970
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221737CDBA2C63-150-HN-Y59BLS150
32,620
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221746CDBA2C63-150-RN150
29,210
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221755CDBA2C63-152-RN152
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221764CDBA2C63-152-RN-B54L152
38,010
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221773CDBA2C63-175-RN175
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221782CDBA2C63-175-RN-M9BL175
36,360
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221791CDBA2C63-190-RL-B54L190
39,160
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221807CDBA2C63-197-HN-B54L197
38,610
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221816CDBA2C63-200-HN200
30,420
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221825CDBA2C63-200-HN-M9B200
36,300
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221834CDBA2C63-230-HN-A54Z230
40,590
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221843CDBA2C63-250-HL250
32,180
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221852CDBA2C63-250-HL-A54L250
40,370
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221861CDBA2C63-250-HN-B54LS250
35,420
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221877CDBA2C63-250-HN-M9B250
37,510
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221886CDBA2C63-250-RN-M9BL250
38,170
34,980
38,478(税込)
当日出荷
51221895CDBA2C63-250-RN-M9BZ250
38,940
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221904CDBA2C63-250-WN250
37,570
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221913CDBA2C63-250-WN-B54L250
45,760
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221922CDBA2C63-260-HN-A53260
40,370
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221931CDBA2C63-275-RL275
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221947CDBA2C63-275-RL-B54L275
41,580
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221956CDBA2C63-300-HL300
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221965CDBA2C63-300-HL-B54L300
41,580
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221974CDBA2C63-300-HN300
32,840
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221983CDBA2C63-300-HN-A53300
40,370
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
51221992CDBA2C63-300-HN-J59300
42,460
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222001CDBA2C63-300-RN-Y59B300
39,600
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222017CDBA2C63-325-HN-J59L325
44,330
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222026CDBA2C63-325-HN-Z80L325
39,050
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222035CDBA2C63-500-RN-Y59B500
44,440
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222044CDBA2C63-500-RN-Z73L500
42,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222053CDBA2C63-50-HL50
27,340
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222062CDBA2C63-50-HN-A9350
30,470
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222071CDBA2C63-50-RL50
27,340
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222087CDBA2C63-50-RN-J59WL50
37,730
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51222096CDBA2C63-550-HN-Z80L550
45,100
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする