エアシリンダ CDBA2D80

エアシリンダ  CDBA2D80 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全109種類を絞り込む
ストローク(mm)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51227251CDBA2D80-1000-HL-Y7BWL1000
71,390
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227267CDBA2D80-1000-HN1000
61,330
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227276CDBA2D80-1000-HN-J591000
70,840
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227285CDBA2D80-100-HN-A53100
43,010
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227294CDBA2D80-100-HN-M9BAS100
39,220
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227303CDBA2D80-100-HN-M9BWL100
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227312CDBA2D80-100-RL-A54L100
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227321CDBA2D80-100-RL-A54Z100
45,320
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227337CDBA2D80-100-RN100
35,590
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227346CDBA2D80-100-RN-Y7BWZ100
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227355CDBA2D80-100-WN-M9BW100
52,530
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227364CDBA2D80-1100-HN1100
68,090
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227373CDBA2D80-1100-RN-Y59BL1100
75,410
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227382CDBA2D80-1150-HN-J591150
80,470
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227391CDBA2D80-1200-RN-B541200
78,380
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227407CDBA2D80-1250-RN-B541250
81,240
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227416CDBA2D80-125-HL125
37,180
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227425CDBA2D80-125-RN-M9BW125
42,630
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227434CDBA2D80-125-RN-P5DWL125
50,770
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227443CDBA2D80-1300-HL-Y7BWL1300
83,880
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227452CDBA2D80-1300-RN-B541300
81,240
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227461CDBA2D80-1350-RN-B541350
84,100
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227477CDBA2D80-1400-HL1400
77,550
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227486CDBA2D80-1400-HN-A54Z1400
85,530
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51227495CDBA2D80-1400-RN-B541400
84,100
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227504CDBA2D80-1450-RN-B541450
86,960
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227513CDBA2D80-1470-RN-B541470
86,960
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227522CDBA2D80-1500-HN-A54L1500
87,620
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227531CDBA2D80-1500-HN-J591500
89,050
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227547CDBA2D80-1500-WN-Y7BWL1500
99,330
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227556CDBA2D80-150-HL-A53150
45,320
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227565CDBA2D80-150-HL-A53L150
45,980
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227574CDBA2D80-150-HN150
37,020
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227583CDBA2D80-150-RL150
37,900
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227592CDBA2D80-150-RL-A54150
45,320
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227601CDBA2D80-150-RL-A54L150
45,980
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227617CDBA2D80-150-RL-B54150
45,320
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227626CDBA2D80-150-RN-A93L150
41,250
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227635CDBA2D80-1700-HN-A54L1700
93,340
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227644CDBA2D80-175-HL175
38,610
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227653CDBA2D80-175-HL-A33175
49,450
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227662CDBA2D80-180N-HN-J59S180
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227671CDBA2D80-200-HL200
39,330
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227687CDBA2D80-200-HL-A54L200
47,410
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227696CDBA2D80-200-HL-M9BAL200
47,960
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227705CDBA2D80-200-HN200
38,450
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227714CDBA2D80-200-HN-A54L200
46,530
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227723CDBA2D80-200-HN-B54200
45,870
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227732CDBA2D80-200-HN-B54S200
41,800
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
51227741CDBA2D80-200-HN-M9BL200
44,880
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする