薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A40

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A40 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A40 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A40 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A40 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A40 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A40 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A40 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2A40 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
195件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51365212 CDBQ2A40-100DC-HL-A93
CADデータダウンロード
100
24,040
21,980
24,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365221 CDBQ2A40-100DC-HL-A93L
CADデータダウンロード
100
24,700
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365237 CDBQ2A40-100DC-HL-M9BL
CADデータダウンロード
100
26,900
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365246 CDBQ2A40-100DC-HL-M9BWL
CADデータダウンロード
100
27,450
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365255 CDBQ2A40-100DC-HL-M9NWZ
CADデータダウンロード
100
28,110
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365264 CDBQ2A40-100DC-HN-A933 100
25,190
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365273 CDBQ2A40-100DC-HN-A93LS
CADデータダウンロード
100
22,110
19,980
21,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365291 CDBQ2A40-100DC-HN-M9B
CADデータダウンロード
100
25,690
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365307 CDBQ2A40-100DC-HN-M9BL
CADデータダウンロード
100
26,350
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365316 CDBQ2A40-100DC-HN-M9BL3 100
29,480
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365325 CDBQ2A40-100DC-HN-M9BW
CADデータダウンロード
100
26,240
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365334 CDBQ2A40-100DC-HN-M9N3 100
28,820
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365343 CDBQ2A40-100DC-HN-M9NVL
CADデータダウンロード
100
27,230
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365352 CDBQ2A40-100DC-HN-M9NWL
CADデータダウンロード
100
26,900
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365361 CDBQ2A40-100DCM-HL-A93V
CADデータダウンロード
100
25,080
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365377 CDBQ2A40-100DCM-HL-M9B
CADデータダウンロード
100
26,620
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365386 CDBQ2A40-100DCM-HN-A936 100
30,690
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365404 CDBQ2A40-100DCM-HN-M9BAL
CADデータダウンロード
100
28,930
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365413 CDBQ2A40-100DCM-HN-M9BV
CADデータダウンロード
100
26,950
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365422 CDBQ2A40-100DCM-HN-M9BWSDPC 100
31,020
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365431 CDBQ2A40-100DCM-HN-M9BWV
CADデータダウンロード
100
27,280
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365447 CDBQ2A40-100DCM-HN-M9BWZ
CADデータダウンロード
100
27,940
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365456 CDBQ2A40-100DCM-HN-M9N
CADデータダウンロード
100
26,290
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365465 CDBQ2A40-100DCM-HN-M9NL
CADデータダウンロード
100
26,950
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365474 CDBQ2A40-100DCM-HN-M9NVZ
CADデータダウンロード
100
28,270
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365483 CDBQ2A40-100DCM-HN-M9PSDPC 100
30,690
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365492 CDBQ2A40-100DCM-RL-M9BAZ
CADデータダウンロード
100
30,140
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365501 CDBQ2A40-100DCM-RL-M9BM
CADデータダウンロード
100
26,950
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365517 CDBQ2A40-100DCM-RL-M9NL3 100
30,750
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365526 CDBQ2A40-100DCM-RN-A93VS
CADデータダウンロード
100
22,500
19,980
21,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365535 CDBQ2A40-100DCM-RN-A96L
CADデータダウンロード
100
24,750
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365553 CDBQ2A40-100DCM-RN-M9B
CADデータダウンロード
100
26,070
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365562 CDBQ2A40-100DCM-RN-M9BLS
CADデータダウンロード
100
23,600
21,980
24,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365571 CDBQ2A40-100DCM-RN-M9BW
CADデータダウンロード
100
26,620
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365587 CDBQ2A40-100DCM-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
100
27,280
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365596 CDBQ2A40-100DCM-RN-M9BWV
CADデータダウンロード
100
27,280
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365605 CDBQ2A40-100DC-RL-M9BWL
CADデータダウンロード
100
27,450
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365614 CDBQ2A40-100DC-RL-M9BZ
CADデータダウンロード
100
27,670
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365623 CDBQ2A40-100DC-RN-A90L
CADデータダウンロード
100
22,830
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365632 CDBQ2A40-100DC-RN-F7BASDPC 100
35,150
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365657 CDBQ2A40-100DC-RN-M9B
CADデータダウンロード
100
25,690
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365666 CDBQ2A40-100DC-RN-M9BAL
CADデータダウンロード
100
28,550
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365675 CDBQ2A40-100DC-RN-M9BASDPC 100
32,290
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365684 CDBQ2A40-100DC-RN-M9BL
CADデータダウンロード
100
26,350
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365693 CDBQ2A40-100DC-RN-M9BVL
CADデータダウンロード
100
27,230
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365702 CDBQ2A40-100DC-RN-M9NV
CADデータダウンロード
100
26,570
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365711 CDBQ2A40-100DC-RN-M9NWV
CADデータダウンロード
100
26,900
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365727 CDBQ2A40-100DC-RN-M9NWVL
CADデータダウンロード
100
27,560
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51365736 CDBQ2A40-10DCM-HL-M9B 10
22,990
19,980
21,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51365754 CDBQ2A40-10DCM-HN-M9BVL
CADデータダウンロード
10
23,980
21,980
24,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする