耐水性向上シリンダ CDG5BN

耐水性向上シリンダ  CDG5BN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5BN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5BN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5BN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5BN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5BN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5BN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5BN - SMC

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

作動方式複動片ロッド内容量1個
全228種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
228種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51813517CDG5BN100SR-155-G5BAL100155
151,880
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813526CDG5BN100SR-200100200
139,700
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813535CDG5BN100SR-350100350
176,300
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813544CDG5BN100SR-550100550
237,300
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813553CDG5BN100SR-7510075
109,200
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813562CDG5BN100SR-75-G5BALS10075
114,890
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813571CDG5BN100SV-100-G5BAZ100100
134,090
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813587CDG5BN100SV-350100350
182,250
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813596CDG5BN100SV-400100400
194,450
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813605CDG5BN100SV-400-G5BAL100400
206,630
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813614CDG5BN100SV-500100500
218,850
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813623CDG5BN100SV-500-G5BAL100500
231,030
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813632CDG5BN20SR-1000201000
47,750
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813641CDG5BN20SR-100-G5BAZ20100
30,490
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
51813657CDG5BN20SR-16020160
20,550
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813666CDG5BN20SR-322032
15,450
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813675CDG5BN20SR-32-G5BALS2032
21,640
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813684CDG5BN20SR-330-G5BAL20330
38,330
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813693CDG5BN20SR-702070
16,300
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813702CDG5BN20SR-75020750
40,950
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813711CDG5BN20SR-75-G5BAL32075
35,470
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51813727CDG5BN20SR-75-G5BAZ32075
36,460
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51813736CDG5BN20SR-772077
17,150
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813745CDG5BN20SV-13520135
20,700
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813754CDG5BN20SV-135-G5BAL20135
33,380
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813763CDG5BN20SV-15020150
20,700
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813772CDG5BN20SV-150-G5BAL20150
33,380
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813781CDG5BN20SV-200-G5BAL20200
35,080
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813797CDG5BN20SV-300-G5BAL20300
38,480
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813806CDG5BN20SV-57020570
36,000
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813815CDG5BN20SV-700-G5BAL20700
52,080
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813824CDG5BN20SV-75-G5BAL2075
30,830
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813833CDG5BN20SV-75-G5BAZS2075
24,670
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813842CDG5BN20TFSV-252025
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813851CDG5BN25SR-100-G5BAZ25100
33,190
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51813867CDG5BN25SR-200-G5BAL425200
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51813876CDG5BN25SR-200-G5BAZ25200
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51813885CDG5BN25SR-302530
17,550
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813894CDG5BN25SR-300-G5BAL25300
41,730
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813903CDG5BN25SR-30-G5BAL2530
30,230
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813912CDG5BN25SR-380-G5BAL25380
46,330
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813921CDG5BN25SR-40-G5BALS2540
23,740
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813937CDG5BN25SR-450-G5BAL25450
48,630
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813946CDG5BN25SR-475-G5BAL25475
50,930
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813955CDG5BN25SR-600-G5BAL25600
55,530
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813964CDG5BN25SR-90025900
56,650
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813973CDG5BN25SV-15-G5BAL2515
31,180
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813982CDG5BN25SV-17025170
26,550
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
51813991CDG5BN25SV-170-G5BAL25170
39,230
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
51814007CDG5BN25SV-19525195
26,550
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする