曜日別特売

耐水性向上シリンダ CDG5GN

耐水性向上シリンダ  CDG5GN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5GN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5GN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5GN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5GN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5GN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5GN - SMC耐水性向上シリンダ  CDG5GN - SMC

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全47種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
材質(パッキン)
ストローク(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51821971CDG5GN100SR-25-G5BAL100(R) NBR25
118,980
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51821987CDG5GN100SV-100100(V) FKM100
131,050
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51821996CDG5GN100SV-1000100(V) FKM1000
350,650
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822005CDG5GN100SV-1000-G5BALS100(V) FKM1000
356,340
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822014CDG5GN100SV-1000-G5BAZS100(V) FKM1000
356,670
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822023CDG5GN100SV-100-G5BAZ100(V) FKM100
143,890
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822032CDG5GN100SV-75-G5BAZ100(V) FKM75
137,790
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822041CDG5GN100SV-900100(V) FKM900
326,250
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822057CDG5GN100SV-900-G5BAZS100(V) FKM900
332,270
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822066CDG5GN20SR-150-G5BAL20(R) NBR150
34,780
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51822075CDG5GN20SV-15020(V) FKM150
23,950
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822084CDG5GN25SR-200-G5BAZ25(R) NBR200
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51822093CDG5GN25SR-75-G5BAL25(R) NBR75
34,680
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51822102CDG5GN25SV-25-G5BAL25(V) FKM25
34,480
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822111CDG5GN32SR-120-G5BAL32(R) NBR120
41,080
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822127CDG5GN32SR-50-G5BAL32(R) NBR50
36,430
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51822136CDG5GN32SV-120-G5BAL32(V) FKM120
42,880
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822145CDG5GN32SV-120-G5BAZ32(V) FKM120
43,540
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822154CDG5GN32SV-250-G5BAL32(V) FKM250
50,630
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822163CDG5GN32SV-30032(V) FKM300
41,050
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822172CDG5GN32SV-300-G5BAL32(V) FKM300
53,730
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822181CDG5GN32SV-50-G5BALS32(V) FKM50
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51822197CDG5GN40SR-100-G5BAL40(R) NBR100
45,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51822206CDG5GN40SR-150-G5BAZ40(R) NBR150
48,940
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51822215CDG5GN40SR-2540(R) NBR25
27,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51822224CDG5GN40SR-25040(R) NBR250
41,800
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822233CDG5GN40SR-250-G5BAL40(R) NBR250
54,480
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822242CDG5GN40SR-250-G5BALS40(R) NBR250
47,990
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822251CDG5GN40SR-250-G5BAZ40(R) NBR250
55,140
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822267CDG5GN40SR-600-G5BAL40(R) NBR600
76,180
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822276CDG5GN40SV-125-G5BAL40(V) FKM125
49,380
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822285CDG5GN40SV-2540(V) FKM25
30,500
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822294CDG5GN40SV-250-G5BAL40(V) FKM250
57,130
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822303CDG5GN40SV-30040(V) FKM300
47,550
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822312CDG5GN40SV-35040(V) FKM350
50,650
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822321CDG5GN40SV-350-G5BAL40(V) FKM350
63,330
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822337CDG5GN40SV-50-G5BALS40(V) FKM50
38,240
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822346CDG5GN50SR-100-G5BAZ50(R) NBR100
57,290
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51822355CDG5GN50SR-12550(R) NBR125
46,000
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822364CDG5GN50SR-2550(R) NBR25
38,600
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822373CDG5GN63SR-10063(R) NBR100
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51822382CDG5GN63SR-120-G5BAZ63(R) NBR120
71,290
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822391CDG5GN63SR-15063(R) NBR150
60,300
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822407CDG5GN63SR-150-G5BAL63(R) NBR150
72,730
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822416CDG5GN63SR-175-G5BAL63(R) NBR175
76,930
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822425CDG5GN63SR-25-G5BAZ63(R) NBR25
62,890
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
51822434CDG5GN80SR-50-G5BAL80(R) NBR50
96,680
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする