標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-10

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-10 SMC 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-10 SMC 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B6-10 SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51847485 CDJ2B6-10T-A93LS
CADデータダウンロード
単動引込み
4,460
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51847494 CDJ2B6-10T-C76S 単動引込み
4,570
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51847503 CDJ2B6-10T-C80S 単動引込み
4,460
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51847433 CDJ2B6-10R-A93LS
CADデータダウンロード
複動片ロッド
4,350
 
 
取扱い終了

返品不可
51847442 CDJ2B6-10R-M9BLS
CADデータダウンロード
複動片ロッド
5,350
 
 
取扱い終了

返品不可
51847451 CDJ2B6-10R-M9BMS
CADデータダウンロード
複動片ロッド
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51847467 CDJ2B6-10R-M9BS
CADデータダウンロード
複動片ロッド
5,050
 
 
取扱い終了

返品不可
51847476 CDJ2B6-10SR-M9NWLS
CADデータダウンロード
単動押出し
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする