ステンレスシリンダ CDJ5F16SV

ステンレスシリンダ CDJ5F16SV - SMCステンレスシリンダ CDJ5F16SV - SMCステンレスシリンダ CDJ5F16SV - SMCステンレスシリンダ CDJ5F16SV - SMCステンレスシリンダ CDJ5F16SV - SMCステンレスシリンダ CDJ5F16SV - SMCステンレスシリンダ CDJ5F16SV - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51924546CDJ5F16SV-125-B125
9,400
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
51924555CDJ5F16SV-15-H7BALS15
13,430
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51924564CDJ5F16SV-175-B175
10,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
51924573CDJ5F16SV-45-B45
8,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
51924582CDJ5F16SV-60-B60
8,650
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51924591CDJ5F16SV-65-H7BAL65
19,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする