ファインロックシリンダ CDLG1TA32

ファインロックシリンダ CDLG1TA32 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TA32 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TA32 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TA32 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TA32 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TA32 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TA32 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TA32 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)32タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
全9種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52011102CDLG1TA32-100-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし100
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011111CDLG1TA32-150-E-A93L(E) スプリングロック (排気ロック)A93150
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52011127CDLG1TA32-200-D-B54(D) スプリング・空気圧併用ロックB54200
48,510
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011136CDLG1TA32-200-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし200
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011145CDLG1TA32-200-E-B54(E) スプリングロック (排気ロック)B54200
48,510
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011154CDLG1TA32-250-E-M9BL(E) スプリングロック (排気ロック)M9B250
48,070
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011163CDLG1TA32-300-D-B54(D) スプリング・空気圧併用ロックB54300
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011172CDLG1TA32-450-E(E) スプリングロック (排気ロック)(-) オートスイッチなし450
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011181CDLG1TA32-75-E-M9NL(E) スプリングロック (排気ロック)M9N75
46,370
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする