曜日別特売

ファインロックシリンダ CDLG1TN40

ファインロックシリンダ CDLG1TN40 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TN40 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TN40 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TN40 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TN40 - SMCファインロックシリンダ CDLG1TN40 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52011407CDLG1TN40-125-E-H7BAZ(E) スプリングロック (排気ロック)125H7BA
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52011416CDLG1TN40-150-E-M9B(E) スプリングロック (排気ロック)150M9B
49,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011425CDLG1TN40-200-E-M9BL(E) スプリングロック (排気ロック)200M9B
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011434CDLG1TN40-640-E(E) スプリングロック (排気ロック)640(-) オートスイッチなし
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52011443CDLG1TN40-700-D-A93L(D) スプリング・空気圧併用ロック700A93
56,490
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする