曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637234CDNGBA20-100-D-M9B20100
40,650
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637243CDNGBA20-100-D-M9BWL20100
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637252CDNGBA20-125-D-H7BAL20125
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637261CDNGBA20-125-D-M9BWLS20125
38,280
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637277CDNGBA20-150-D-A93S20150
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637286CDNGBA20-150-D-H7BWS20150
39,330
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637295CDNGBA20-200-D-A93320200
41,690
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637304CDNGBA20-200-D-M9BWL20200
42,960
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637313CDNGBA20-230-D-A93320230
42,240
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637322CDNGBA20-250-D20250
36,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637331CDNGBA20-300-D-A93L20300
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637347CDNGBA20-310-D-H7A1420310
51,870
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637356CDNGBA20-50-D-H7BW2050
42,850
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637365CDNGBA20-50-D-M9BL2050
40,760
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637374CDNGBA25-100-D-H7BWS25100
39,710
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637383CDNGBA25-100-D-M9BW25100
42,130
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637392CDNGBA25-170-D25170
36,520
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637401CDNGBA25-220-D25220
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637417CDNGBA25-250-D-M9NW25250
43,780
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637426CDNGBA25-350-D25350
38,170
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637435CDNGBA25-400-D25400
38,720
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637444CDNGBA25-400-D-C73L25400
44,220
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637462CDNGBA25-75-D-M9BW2575
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637471CDNGBA32-100-D-H7B32100
42,960
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637487CDNGBA32-100-D-H7BWS32100
40,210
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637496CDNGBA32-100-D-M9B32100
42,080
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637505CDNGBA32-100-D-M9BW32100
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637514CDNGBA32-100-D-M9NWSAPC32100
47,030
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637523CDNGBA32-150-D-M9BL332150
46,860
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637532CDNGBA32-150-D-M9BWSDPC32150
47,580
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637541CDNGBA32-175-D-A93L32175
41,640
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637557CDNGBA32-200-D-C73L332200
45,430
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637566CDNGBA32-200-D-M9B32200
43,180
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637575CDNGBA32-200-D-M9BWL32200
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637584CDNGBA32-200-D-M9NW32200
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637593CDNGBA32-200-D-M9NWL32200
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637602CDNGBA32-200-D-M9NWSAPC32200
48,130
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637611CDNGBA32-230-D-H7BAL32230
48,790
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637627CDNGBA32-250-D-B59W32250
46,150
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637645CDNGBA32-250-D-M9BL32250
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637654CDNGBA32-250-D-M9BW32250
44,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637663CDNGBA32-250-D-M9NWL32250
44,940
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637672CDNGBA32-250-D-M9NWZ32250
45,600
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637681CDNGBA32-25-D-H7BASDPC3225
50,710
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637697CDNGBA32-300-D-H7BWL32300
47,690
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637706CDNGBA32-300-D-H7BWS32300
42,410
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637715CDNGBA32-300-D-M9B32300
44,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637724CDNGBA32-300-D-M9NW32300
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637733CDNGBA32-300-D-M9NWL32300
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637742CDNGBA32-300-D-M9NWSAPC32300
49,230
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする