薄形シリンダ CDQ2A100-5

薄形シリンダ CDQ2A100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)100内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52665225CDQ2A100-50DCMZ-A73HL10050
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665234CDQ2A100-50DCMZ-A73HLS10050
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665243CDQ2A100-50DCMZ-A9310050
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665252CDQ2A100-50DCMZ-A93LS10050
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665261CDQ2A100-50DCMZ-J79CL10050
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665277CDQ2A100-50DCMZ-M9BAL10050
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665286CDQ2A100-50DCMZ-M9BAVL10050
45,270
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665295CDQ2A100-50DCMZ-M9BM10050
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665304CDQ2A100-50DCMZ-M9BVL10050
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665313CDQ2A100-50DCMZ-M9BW10050
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665322CDQ2A100-50DCMZ-M9BWSDPC10050
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665331CDQ2A100-50DCMZ-M9BWVSDPC10050
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665347CDQ2A100-50DCMZ-M9NV10050
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665356CDQ2A100-50DCZ-A73LS-XC610050
44,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665365CDQ2A100-50DCZ-A73S-XC610050
43,670
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665374CDQ2A100-50DCZ-A9310050
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665383CDQ2A100-50DCZ-A93L-X27110050
44,440
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665392CDQ2A100-50DCZ-A93VLS-XC610050
43,890
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665401CDQ2A100-50DCZ-A9610050
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665417CDQ2A100-50DCZ-BQ10050
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665426CDQ2A100-50DCZ-M9BAL10050
43,070
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665435CDQ2A100-50DCZ-M9BALS10050
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665444CDQ2A100-50DCZ-M9BAV10050
43,070
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665453CDQ2A100-50DCZ-M9BAVL10050
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665462CDQ2A100-50DCZ-M9BV10050
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665471CDQ2A100-50DCZ-M9BWL10050
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665487CDQ2A100-50DCZ-M9NL10050
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665496CDQ2A100-50DCZ-M9NWV10050
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665505CDQ2A100-50DCZ-M9NWZ10050
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665532CDQ2A100-50DCZ-XC3610050
41,640
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665541CDQ2A100-50DFCMZ10050
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665557CDQ2A100-50DFCMZ-A93L10050
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665566CDQ2A100-50DFCMZ-M9BAL10050
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665575CDQ2A100-50DFCMZ-M9BAVL10050
45,270
40,980
45,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665584CDQ2A100-50DFCMZ-M9BL10050
42,410
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665593CDQ2A100-50DFCMZ-M9BVL10050
43,290
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665602CDQ2A100-50DFCZ-M9BAL10050
43,070
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665611CDQ2A100-50DFCZ-M9BAVL10050
43,730
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665627CDQ2A100-50DFCZ-M9BL10050
40,870
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665636CDQ2A100-50DFCZ-M9BVL10050
41,750
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665645CDQ2A100-50DFMZ-M9BAL10050
41,860
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665654CDQ2A100-50DFMZ-M9BAVL10050
42,520
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665663CDQ2A100-50DFMZ-M9BL10050
39,660
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665672CDQ2A100-50DFMZ-M9BVL10050
40,540
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665681CDQ2A100-50DFZ-M9BAL10050
40,320
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665697CDQ2A100-50DFZ-M9BAVL10050
40,980
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665706CDQ2A100-50DFZ-M9BL10050
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665715CDQ2A100-50DFZ-M9BVL10050
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52665724CDQ2A100-50DMZ-A73HL10050
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665733CDQ2A100-50DMZ-A73HLS10050
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする