SMC
CDQ2A40-32
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733974
CDQ2A40-32DCZ-M9BV
CADデータダウンロード
(C) ラバークッション付
(-) 0.5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥19,470
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
52733983
CDQ2A40-32DZ-A93L
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(L) 3
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,840
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください