曜日別特売
CDQ2A40-32DCZ-M9BV CDQ2A40-32 SMC 52733974

 

CDQ2A40-32DCZ-M9BV CDQ2A40-32 SMC 52733974
CDQ2A40-32DCZ-M9BV CDQ2A40-32 SMC 52733974

CDQ2A40-32

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ボディオプション(C) ラバークッション付
内容量1個注文コード52733974品番CDQ2A40-32DCZ-M9BV
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ボディオプション
(C) ラバークッション付
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ストローク(mm)
32
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする